PHOENIX CONTACT - PHC2962803 UM 45-D37SUB/S MODULO D-SUB - 2962803

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 37
Bemessungsspannung - 25 V
Bemessungsstrom - 2.5 A
Packung
1 ST
EAN
4017918087463
Artikelnummer
PHC2962803
Herstellernummer
2962803
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
2.5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
42 mm
Breite:
121 mm
Höhe:
45 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32