Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2962696 UM 45-FLKS50 MODULO CAVO PIATTO - 2962696

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2962696 UM 45-FLKS50 MODULO CAVO PIATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 50

  • Bemessungsspannung - 25 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918087364

Artikelnummer

PHC2962696

Herstellernummer

2962696

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

50

Bemessungsspannung:

25 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Flachstecker

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

52.26 mm

Breite:

111 mm

Höhe:

45 mm

Modulo di interfaccia Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2962696 - UM 45-FLKS50 MODULO CAVO PIATTO