PHOENIX CONTACT - PHC2962612 UM 45-FLK50 MODULO CAVO PIATTO - 2962612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 25 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4017918087289
Artikelnummer
PHC2962612
Herstellernummer
2962612
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
50 mm
Breite:
151 mm
Höhe:
45 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32