PHOENIX CONTACT - PHC2962609 UM 45-FLK40 MODULO CAVO PIATTO - 2962609

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 40
Bemessungsspannung - 25 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4017918087272
Artikelnummer
PHC2962609
Herstellernummer
2962609
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
40
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
50 mm
Breite:
126 mm
Höhe:
45 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32