Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2962492 UM 45-FLK14/LA/PLC MODULO PAS LED - 2962492

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2962492 UM 45-FLK14/LA/PLC MODULO PAS LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 14

  • Bemessungsspannung - 30 V

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918087197

Artikelnummer

PHC2962492

Herstellernummer

2962492

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

14

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom:

1 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

50 mm

Breite:

59 mm

Höhe:

45 mm

VARIOFACE-COMPACT-LINE, Übergabemodul für 8 Kanäle, mit Leuchtanzeige, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Schraubanschluss