PHOENIX CONTACT - PHC2962489 UM 45-FLK50/PLC MODULO PASSIVO - 2962489

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 50 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4017918087180
Artikelnummer
PHC2962489
Herstellernummer
2962489
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
50 mm
Breite:
126 mm
Höhe:
45 mm


