Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2962463 UM- 8 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC MODULO RELE - 2962463

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2962463 UM- 8 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC MODULO RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 14

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918087166

Artikelnummer

PHC2962463

Herstellernummer

2962463

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

14

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Flachstecker

Montageart:

Hutschiene TH35

Tiefe:

52 mm

Breite:

145.5 mm

Höhe:

112 mm

Modulo di uscita VARIOFACE con zoccoli a innesto per 8 relè in miniatura, 1 contatto di scambio, per 24 V DC, con morsetti con sezionatore a coltello in uscita (senza relè)