Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2961545 Relè singolo - 2961545

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2961545 Relè singolo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...12 V

  • Nennstrom - 0.02 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15.6...57.6 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918937942

Artikelnummer

PHC2961545

Herstellernummer

2961545

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12...12 V

Nennstrom:

0.02 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15.6...57.6 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12...12 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Breite:

12.7 mm

Höhe:

29 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

15.7 mm

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Bis 16 A Schaltstrom.