PHOENIX CONTACT - PHC2961435 REL-MR- 24AC/21-21 RELE IN MINIATURA - 2961435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Komplettgerät mit Sockel - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 18.7...37.2 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 18.7...37.2 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918937843
Artikelnummer
PHC2961435
Herstellernummer
2961435
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
18.7...37.2 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
18.7...37.2 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Nennstrom:
8 A
Breite:
12.9 mm
Höhe:
29.2 mm
Tiefe:
15.7 mm


