Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2961231 REL-MR- 48DC/21 RELE SINGOLO - 2961231

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2961231 REL-MR- 48DC/21 RELE SINGOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 0 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 28.8...132 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356294317

Artikelnummer

PHC2961231

Herstellernummer

2961231

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

0 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

28.8...132 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Breite:

5 mm

Höhe:

28 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

15 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Relè in miniatura ad innesto, con contatto di potenza, 1 contatto di scambio, tensione d’ingresso 48 V DC