Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2961202 REL-MR-110DC/21-21 RELE IN MINIATURA - 2961202

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 71.5...272.8 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4017918158002

Artikelnummer

PHC2961202

Herstellernummer

2961202

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

71.5...272.8 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Nennstrom:

8 A

Breite:

12.9 mm

Höhe:

29.2 mm

Tiefe:

15.7 mm

RT III-dicht (waschdicht). RT III-dicht (waschdicht).