Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2961037 REL-MR-G 24/1 RELE IN MINIATURA - 2961037

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2961037 REL-MR-G 24/1 RELE IN MINIATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...26.4 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 8 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4017918087074

Artikelnummer

PHC2961037

Herstellernummer

2961037

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...26.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Breite:

5 mm

Höhe:

23 mm

Tiefe:

17 mm

Steckbares Ersatz-Miniaturrelais, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V DC