PHOENIX CONTACT - PHC2959599 UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q MODULO D-SUB - 2959599

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 15
Bemessungsspannung - 25 V
Bemessungsstrom - 2.5 A
Packung
1 ST
EAN
4017918086244
Artikelnummer
PHC2959599
Herstellernummer
2959599
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
15
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
2.5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
45 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
147 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32