PHOENIX CONTACT - PHC2954895 EMG 90-DIO 17E MODULO CON DIODI - 2954895

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 250...250 V
Mit LED-Anzeige - nein
Betriebsspannung AC 60 Hz - 250...250 V
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918085179
Artikelnummer
PHC2954895
Herstellernummer
2954895
Hersteller
PHC
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250...250 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250...250 V


