PHOENIX CONTACT - PHC2954808 EMG 90-DIO 16E/LP MODULO PER PROVA LAMPA - 2954808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 250...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 250...250 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918085148
Artikelnummer
PHC2954808
Herstellernummer
2954808
Hersteller
PHC
Funktion:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250...250 V
Mit LED-Anzeige:
nein


