PHOENIX CONTACT - PHC2952363 EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN12 MODULO RELE - 2952363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Nennstrom - 0.02 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21.6...26.4 V
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918084462
Artikelnummer
PHC2952363
Herstellernummer
2952363
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Nennstrom:
0.02 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21.6...26.4 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Antrieb, Polung:
gepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Breite:
22.5 mm
Höhe:
75 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
62.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige


