PHOENIX CONTACT - PHC2950132 EMG 45-DIO14M/LP MODULO PER PROVA LAMPAD - 2950132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 250...250 V
Mit LED-Anzeige - nein
Betriebsspannung AC 60 Hz - 250...250 V
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918083984
Artikelnummer
PHC2950132
Herstellernummer
2950132
Hersteller
PHC
Funktion:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250...250 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250...250 V


