Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2950129 EMG 45-DIO14M MODULO CON DIODI - 2950129

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2950129 EMG 45-DIO14M MODULO CON DIODI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 250...250 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 250...250 V

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918083977

Artikelnummer

PHC2950129

Herstellernummer

2950129

Hersteller

PHC

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

250...250 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

250...250 V

Elektrische Entkopplung von Meldungen in Störmeldesystemen. Funkenlöschdioden zur Bedämpfung von Überspannungen induktiver Verbraucher.