PHOENIX CONTACT - PHC2947653 EMG 17-REL/KSR-230/21 RELE MINI - 2947653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 184...243 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 184...243 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918082819
Artikelnummer
PHC2947653
Herstellernummer
2947653
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
184...243 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
184...243 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
184...243 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Nennstrom:
5 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
17.5 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
62.5 mm