PHOENIX CONTACT - PHC2942894 CM125-LG/H 12,5/BO BK MOD. PER ELETTRONI - 2942894

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 125 mm
Höhe - 115.5 mm
Tiefe - 102 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Packung
5 ST
EAN
4017918080891
Artikelnummer
PHC2942894
Herstellernummer
2942894
Hersteller
PHC
Breite:
125 mm
Höhe:
115.5 mm
Tiefe:
102 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Breite in Teilungseinheiten:
0
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein


