Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2942137 EMG 30-SPK-10K LIN POTENZIOMETRO

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2942137 EMG 30-SPK-10K LIN POTENZIOMETRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 10000 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 0.5 W

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Lochdurchmesser - 0 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918080624

Artikelnummer

PHC2942137

Herstellernummer

2942137

Hersteller

PHC

Widerstand:

10000 Ohm

Leistungsaufnahme:

0.5 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP20

Lochdurchmesser:

0 mm

Sollwertpotenziometer kaskadierbar, zur Auswahl voreinstellbarer Sollwerte über ein 24 V Steuersignal, Widerstandswert 10 kΩ