Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2942108 EMG 10-REL/KSR-G 24/ 1-LC MODULI A RELE - 2942108

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2942108 EMG 10-REL/KSR-G 24/ 1-LC MODULI A RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...26.4 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918080594

Artikelnummer

PHC2942108

Herstellernummer

2942108

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...26.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Nennstrom:

6 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

10.52 mm

Höhe:

79.36 mm

Tiefe:

53.5 mm

Integrierte Eingangs- und Entstörbeschaltung.