Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2941183 DEK-REL- 5/I/1 MORSETTO A RELE - 2941183

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2941183 DEK-REL- 5/I/1 MORSETTO A RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 4.5...5.5 V

  • Nennstrom - 0.023 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4.5...5.5 V

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918080334

Artikelnummer

PHC2941183

Herstellernummer

2941183

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

4.5...5.5 V

Nennstrom:

0.023 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4.5...5.5 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

4.5...5.5 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Breite:

6.2 mm

Höhe:

80 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Tiefe:

56 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Morsetto a relè, con relè in miniatura saldato, contatto (AgNi+Au): da potenze piccole a medie, 1 contatto in chiusura, tensione d’ingresso 5 V AC/DC, per montaggio su guida DIN, spessore morsetto 6,2 mm