Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2940427 EMG 17-REL/KSR-120/21-21-LC MODULO RELE - 2940427

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2940427 EMG 17-REL/KSR-120/21-21-LC MODULO RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 96...132 V

  • Nennstrom - 0.01 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 96...132 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918080099

Artikelnummer

PHC2940427

Herstellernummer

2940427

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

96...132 V

Nennstrom:

0.01 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

96...132 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

96...132 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Breite:

17.5 mm

Höhe:

75 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

62.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Integrierte Eingangs- und Entstörbeschaltung.