Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2926629 CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M CAVO - 2926629

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2926629 CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 4 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

  • Geeignet für digitale Signale - ja

  • Geeignet für analoge Signale - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356547062

Artikelnummer

PHC2926629

Herstellernummer

2926629

Hersteller

PHC

Länge:

4 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

37

Schirmanschluss: Kabel H05V-K 1 mm², schwarz, 0,5 m Länge. Einseitig offenes Ende. Verschraubung: 2 UNC 4-40 Schrauben. Einseitig D-SUB-Buchsen- oder Stiftleiste. 1:1 Verbindung.