Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2926616 CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/3,0M CAVO - 2926616

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2926616 CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/3,0M CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 3 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356547055

Artikelnummer

PHC2926616

Herstellernummer

2926616

Hersteller

PHC

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

3 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

37

Einseitig D-SUB-Buchsen- oder Stiftleiste. Verschraubung: 2 UNC 4-40 Schrauben. Einseitig offenes Ende. Schirmanschluss: Kabel H05V-K 1 mm², schwarz, 0,5 m Länge. 1:1 Verbindung.