Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2926551 CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/4,0M CAVO - 2926551

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2926551 CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/4,0M CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 4 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356548212

Artikelnummer

PHC2926551

Herstellernummer

2926551

Hersteller

PHC

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

4 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

25

Cavo di collegamento per PLC Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2926551 - CABLE-D-25SUB M OE 0 25 S 4 0M CAVO