PHOENIX CONTACT - PHC2926412 CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/4,0M CAVO - 2926412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 4 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 9
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356548151
Artikelnummer
PHC2926412
Herstellernummer
2926412
Hersteller
PHC
Länge:
4 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
9
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


