Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2926386 CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,5M CAVO SCHE - 2926386

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2926386 CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,5M CAVO SCHE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1.5 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

  • Geeignet für digitale Signale - ja

  • Geeignet für analoge Signale - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356546935

Artikelnummer

PHC2926386

Herstellernummer

2926386

Hersteller

PHC

Länge:

1.5 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

9

1:1 Verbindung. Schirmanschluss: Kabel H05V-K 1 mm², schwarz, 0,5 m Länge. Einseitig D-SUB-Buchsen- oder Stiftleiste. Verschraubung: 2 UNC 4-40 Schrauben. Einseitig offenes Ende.