Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2926357 CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M CAVO - 2926357

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2926357 CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 50

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356546928

Artikelnummer

PHC2926357

Herstellernummer

2926357

Hersteller

PHC

Länge:

6 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

50

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Schirmanschluss: Kabel H05V-K 1 mm², schwarz, 0,5 m Länge. Einseitig D-SUB-Buchsen- oder Stiftleiste. Einseitig offenes Ende. Verschraubung: 2 UNC 4-40 Schrauben. 1:1 Verbindung.