Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2926276 CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/4,0M CAVO - 2926276

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2926276 CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/4,0M CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 4 m

  • Polzahl - 37

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

  • Geeignet für analoge Signale - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356546881

Artikelnummer

PHC2926276

Herstellernummer

2926276

Hersteller

PHC

Länge:

4 m

Polzahl:

37

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Verschraubung: 2 UNC 4-40 Schrauben. Einseitig offenes Ende. Einseitig D-SUB-Buchsen- oder Stiftleiste. Schirmanschluss: Kabel H05V-K 1 mm², schwarz, 0,5 m Länge. 1:1 Verbindung.