PHOENIX CONTACT - PHC2926250 CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/2,0M CAVO - 2926250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Geeignet für Eingangskarte SPS - ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja
Geeignet für digitale Signale - ja
Geeignet für analoge Signale - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356548045
Artikelnummer
PHC2926250
Herstellernummer
2926250
Hersteller
PHC
Länge:
2 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
37


