PHOENIX CONTACT - PHC2926247 CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,5M CAVO SCHE - 2926247

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1.5 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Polzahl - 37
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356546874
Artikelnummer
PHC2926247
Herstellernummer
2926247
Hersteller
PHC
Länge:
1.5 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Polzahl:
37
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


