Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2926153 CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M CAVO - 2926153

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2926153 CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.5 m

  • Polzahl - 25

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

  • Geeignet für analoge Signale - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356548007

Artikelnummer

PHC2926153

Herstellernummer

2926153

Hersteller

PHC

Länge:

0.5 m

Polzahl:

25

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

1:1 Verbindung. Einseitig offenes Ende. Verschraubung: 2 UNC 4-40 Schrauben. Schirmanschluss: Kabel H05V-K 1 mm², schwarz, 0,5 m Länge. Einseitig D-SUB-Buchsen- oder Stiftleiste.