Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2926111 CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/2,0M CAVO - 2926111

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2926111 CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/2,0M CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 15

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356547970

Artikelnummer

PHC2926111

Herstellernummer

2926111

Hersteller

PHC

Länge:

2 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

15

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Einseitig offenes Ende. Verschraubung: 2 UNC 4-40 Schrauben. Schirmanschluss: Kabel H05V-K 1 mm², schwarz, 0,5 m Länge. Einseitig D-SUB-Buchsen- oder Stiftleiste. 1:1 Verbindung.