Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2924867 MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD MOD. CONTROL - 2924867

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2924867 MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD MOD. CONTROL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Breite - 12.5 mm

  • Höhe - 112.5 mm

  • Tiefe - 114.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356635172

Artikelnummer

PHC2924867

Herstellernummer

2924867

Hersteller

PHC

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Breite:

12.5 mm

Höhe:

112.5 mm

Tiefe:

114.5 mm

Eingang: Logik. Ausgang: eigensicher [Ex ia]; Leerlaufspannung > 22,6 V DC; Strombegrenzung > 48 mA. Leitungsfehlererkennung (ein-/ausschaltbar), über Signalkreis und über separaten Fehlermeldeausgang. Transparent für Testimpulse. Sichere galvanische Trennung zwischen Ausgang, Eingang, Versorgung und Fehlermeldeausgang. Steckbare Anschlussklemmen, Schraubanschlusstechnik.