PHOENIX CONTACT - PHC2924799 MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP CONVERTITORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -250...2500 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein
Mit Schaltausgang - ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA - ja
Analogausgang 0 V ... 10 V - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356629096
Artikelnummer
PHC2924799
Herstellernummer
2924799
Hersteller
PHC
Messbereich:
-250...2500 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Mit Schaltausgang:
ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
EMV-Ausführung:
ja
Gewicht:
0.2 kg


