PHOENIX CONTACT - PHC2924294 MACX MCR-SL-2NAM-RO-SP ISOLATORE GALVANI - 2924294

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz - 0...0 Hz
Bemessungsversorgungsspannung DC - 19.2...30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 2
Anzahl der Eingänge, potentialfrei - 2
Packung
1 ST
EAN
4046356492096
Artikelnummer
PHC2924294
Herstellernummer
2924294
Hersteller
PHC
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0...0 Hz
Bemessungsversorgungsspannung DC:
19.2...30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
2
Anzahl der Eingänge, potentialfrei:
2
Schaltspannung:
250 V
Schaltstrom:
2 A
Schaltleistung:
500 VA
Schaltfrequenz:
20 Hz
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer:
2
Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent:
0
Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler:
0
Störmeldeausgang:
ja
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR:
nein
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
nein
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
ja
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:
ja
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Breite:
12.5 mm
Höhe:
116 mm
Leistungsaufnahme:
1 W
Betriebstemperatur:
-20...60 °C
Gerätebauart:
Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
113.7 mm
Schutzart (IP):
IP20


