PHOENIX CONTACT - PHC2924074 MACX MCR-EX-SL-NAM-2T-SP ISOLATORI - 2924074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - sonstige
Bemessungsversorgungsspannung DC - 19.2...30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 1
Anzahl der Eingänge, potentialfrei - 1
Schaltspannung - 30 V
Packung
1 ST
EAN
4046356337366
Artikelnummer
PHC2924074
Herstellernummer
2924074
Hersteller
PHC
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung DC:
19.2...30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
1
Anzahl der Eingänge, potentialfrei:
1
Schaltspannung:
30 V
Schaltstrom:
0.05 A
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer:
0
Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei:
2
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp:
2
Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent:
0
Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler:
0
Störmeldeausgang:
nein
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR:
ja
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
nein
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
ja
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:
ja
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Breite:
12.5 mm
Höhe:
116 mm
Leistungsaufnahme:
0.8 W
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Gerätebauart:
Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Tiefe:
113.7 mm
Schutzart (IP):
IP20


