Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2914864 ME 35 OT-MSTBO KMGY PARTE SUPERIORE CUST - 2914864

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2914864 ME 35 OT-MSTBO KMGY PARTE SUPERIORE CUST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 38.5 mm

  • Tiefe - 99 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918964573

Artikelnummer

PHC2914864

Herstellernummer

2914864

Hersteller

PHC

Breite:

35 mm

Höhe:

38.5 mm

Tiefe:

99 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Breite in Teilungseinheiten:

0

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Werkzeuglose Montage. Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar.