PHOENIX CONTACT - PHC2910539 PLC-RPT- 24UC/2X21/FG RELE SICUREZZA - 2910539

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 20.9...20.9 V
Nennstrom - 0.03 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 20.9...20.9 V
Packung
10 ST
EAN
4055626486062
Artikelnummer
PHC2910539
Herstellernummer
2910539
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20.9...20.9 V
Nennstrom:
0.03 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20.9...20.9 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20.9...20.9 V
Breite:
14 mm
Höhe:
80 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
104 mm
Schutzart (IP):
IP20


