Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2910537 PLC-RPT- 24DC/2X21/FG RELE PUSH-IN - 2910537

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2910537 PLC-RPT- 24DC/2X21/FG RELE PUSH-IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 0.03 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.2...32.4 V

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626486055

Artikelnummer

PHC2910537

Herstellernummer

2910537

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

0.03 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.2...32.4 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

ja

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Breite:

14 mm

Höhe:

80 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

104 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

PLC-INTERFACE, bestehend aus Relaissockel und steckbarem Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten gemäß DIN EN 50205, Push-in-Anschluss, 2 Wechsler, zwangsgeführt, Eingangsspannung: 24 V DC