PHOENIX CONTACT - PHC2910519 PLC-RPT- 24DC/21-21/MS RELE PUSH-IN - 2910519

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Komplettgerät mit Sockel - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.2...33.6 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
10 ST
EAN
4055626486710
Artikelnummer
PHC2910519
Herstellernummer
2910519
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20.2...33.6 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
13.95 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
104 mm


