Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2910507 PLC-RSC- 24DC/21-21AU/MS RELE A VITE - 2910507

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2910507 PLC-RSC- 24DC/21-21AU/MS RELE A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 0.018 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.2...33.6 V

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626486628

Artikelnummer

PHC2910507

Herstellernummer

2910507

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

0.018 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.2...33.6 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Breite:

14 mm

Höhe:

80 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

104 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

PLC-INTERFACE, composto da base relè e relè a contatto dorati multistrato con comando manuale, LED di stato integrato e diodo di smorzamento, Connessione a vite, 2 contatti di scambio, Diodo di smorzamento, Tensione d'ingresso: 24 V DC