Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2910140 PLC-TR-1T-MUL-300M MODULO RELE - 2910140

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2910140 PLC-TR-1T-MUL-300M MODULO RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 300...300 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.1...18000 s

  • Funktion ansprechverzögert - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626430492

Artikelnummer

PHC2910140

Herstellernummer

2910140

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

300...300 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.1...18000 s

Funktion ansprechverzögert:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

ja

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

ja

Fernbedienung möglich:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

ja

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

ja

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

300...300 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Breite:

6.2 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

80 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

1

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Relè temporizzato multifunzione particolarmente stretto con 4 funzioni, intervallo di tempo regolabile (0,1 s - 300 min), 1 contatto di scambio, connessione a vite