Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2910128 QUINT4-PS/48DC/48DC/5/PT DC/DC CONV. - 2910128

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2910128 QUINT4-PS/48DC/48DC/5/PT DC/DC CONV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 48...56 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 29...57.6 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626537320

Artikelnummer

PHC2910128

Herstellernummer

2910128

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

48...56 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung DC:

29...57.6 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

240 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Breite:

50 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Einbauhöhe:

130 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

125 mm

Höhe:

130 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbaubreite:

50 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

DC/DC converter switching, QUINT POWER, Montaggio su guida DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: 48 V DC, uscita: 48 V DC / 5 A