PHOENIX CONTACT - PHC2910124 QUINT4-PS/12DC/24DC/5/PT DC/DC CONV. - 2910124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 24...29.5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Bemessungsversorgungsspannung DC - 9...16.8 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
579 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626537443
Artikelnummer
PHC2910124
Herstellernummer
2910124
Hersteller
PHC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24...29.5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
9...16.8 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
120 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Breite:
36 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
125 mm
Höhe:
130 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Einbaubreite:
36 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


