PHOENIX CONTACT - PHC2910123 QUINT4-PS/24DC/48DC/5/PT DC/DC CONV. - 2910123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 48...56 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Bemessungsversorgungsspannung DC - 18...32 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
579 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626537450
Artikelnummer
PHC2910123
Herstellernummer
2910123
Hersteller
PHC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
48...56 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
18...32 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
240 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Breite:
50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
125 mm
Höhe:
130 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Einbaubreite:
50 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


