PHOENIX CONTACT - PHC2909677 Modulo portarelè - 2909677

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 0.009 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 18.5...33.6 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626378091
Artikelnummer
PHC2909677
Herstellernummer
2909677
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
0.009 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
18.5...33.6 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Breite:
6.2 mm
Höhe:
80 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Tiefe:
94 mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige


