Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2909668 PLC-RPT- 24UC/21/MS RELE PULS. PROVA - 2909668

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2909668 PLC-RPT- 24UC/21/MS RELE PULS. PROVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 19.4...19.4 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4055626378015

Artikelnummer

PHC2909668

Herstellernummer

2909668

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

19.4...19.4 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

19.4...19.4 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.4...19.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Nennstrom:

0.011 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

6.2 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

94 mm

Relè commutatore Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2909668 - PLC-RPT- 24UC 21 MS RELE PULS. PROVA